曜日別特売
- バンドエイド 肌色 Kenvue 45144209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- バンドエイド 肌色 Kenvue 45144209
- バンドエイド 肌色 Kenvue 45144209

バンドエイド 肌色

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(18枚)サイズSS注文コード45144209品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。
ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。
また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。
すべてのバンドエイド(BAND-AID)は滅菌済です。

用途
●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。
●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。
●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。
【販売名】バンドエイド fe
サイズSS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45144218
2025-07-05
用途: カッター作業
株式会社ピュアライフ金融・保険業

指の止血がちゃんと出来ました。
一度貼ると剥がれずにすみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする