正面

- バンドエイド 超フィット Kenvue 45144270 - バンドエイド 超フィット Kenvue 45144270 - バンドエイド 超フィット Kenvue 45144270 - バンドエイド 超フィット Kenvue 45144270

バンドエイド 超フィット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 45144270 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。
優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。
また、素肌に近い色で目立ちません。
キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。
すべてのバンドエイドは滅菌済です。

用途
●やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。
●優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。
●キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。
●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。
【販売名】BAND-AID 快適プラス
サイズM 機能伸縮性 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000005 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
事務所用
建設業・工事業

大きさが違うのがセットになっているので購入しました。
安心のBAND-AIDだし。

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
疵の治療に

傷の治療に使っています。今まで絆創膏意識した事なかった
ですがこれ程良いものと違いがあるとは思いませんでした。
リピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする