正面

- バンドエイド 肌色 Kenvue 45144340 - バンドエイド 肌色 Kenvue 45144340 - バンドエイド 肌色 Kenvue 45144340 - バンドエイド 肌色 Kenvue 45144340

バンドエイド 肌色

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) サイズL 注文コード45144340 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。
ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。
また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。
すべてのバンドエイド(BAND-AID)は滅菌済です。

用途
●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。
●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。
●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。
【販売名】バンドエイド fe
サイズL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45144218
2025-07-05
用途:
カッター作業
株式会社ピュアライフ 様 (金融・保険業)

指の止血がちゃんと出来ました。
一度貼ると剥がれずにすみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする