MPL Cylinder シャープ芯ケースBolt

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45144970 品番 MPL-RD 赤
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

「Mechanical Pecil Lead Cylinder」シャープ芯ケースMPL Cylinderは、従来のシャープ芯ケースになかった遊び心と機能性を持たせました。
軽いアルミ素材のボルトタイプと洒落た真鍮素材のブラス(ローレット)タイプ、どちらもさりげなく洒脱な逸品。
プレゼントにも最適です。

材質アルミ 全長(mm)80 レッド 質量(g)7 直径(mm)8 六角(mm)17 モデルボルトタイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※シャープ芯は含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする