ガステーブルコンロ あじわざ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様強火力バーナー:右側、グリル部:水無片面焼きグリル ガスの種類都市ガス 注文コード45145049 品番PA-S46BMA-R
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・ガスの種類4種類から選べます 他の種類を見る

湯温キープ&煮込み機能/コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能

仕様強火力バーナー:右側、グリル部:水無片面焼きグリル (フェイス)メタリックブラウン ガスの種類都市ガス 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180 色(天板)クリスタルブラウン/プラチナカラートップ グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする