パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
(フェイス)ナチュラルホワイト
色(天板)
ナチュラルホワイト
仕様
強火力バーナー:右側、グリル部:水無片面焼きグリル
注文コード
45145128
品番
PA-S46H-R
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
仕様
強火力バーナー:右側、グリル部:水無片面焼きグリル
色
(フェイス)ナチュラルホワイト
ガスの種類
都市ガス
口数
2口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×461×180
色(天板)
ナチュラルホワイト
グリーン購入法
適合