パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
強火力バーナー:右側
ガスの種類
LP
注文コード
45145155
品番
PA-211B-R
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ガスの種類
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
グリルレス2口標準
仕様
強火力バーナー:右側
色
(フェイス)ニュートラルグレー
ガスの種類
LP
口数
2口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×458×180
色(天板)
ニュートラルグレー
グリーン購入法
適合