※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ZA-F 基台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45145317
品番
ZA20-61FC
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
種別
フリーアクセスフロア用
質量(kg)
6.2
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
200
板厚(mm)
ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
ヨコ幅600mmのキャビネット用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。