509671 面白サインプレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 45145374 509671 面白サインプレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 45145374

面白サインプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様街道筋の粋な奴 2色タイプ 注文コード45145374 品番509671
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

アクセサリー用途満載なアクリル板!アイデア次第で多彩な使い方ができます!

用途アクセサリーパーツ 仕様街道筋の粋な奴 2色タイプ 材質アクリル (アクリルV)LT21.2%スモーク 文字街道筋の粋な奴 2色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)420×140×3 プリント方式シルク印刷
注意
※使用している画像はデザインデータイメージです。実際の質感と異なる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする