※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45145466 品番 ZM-1A
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。

材質(ベース)鋳鉄 材質(ヘッド)鋳鉄 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 質量(kg)16 外形寸法(mm)1000×Φ350 外径(Φmm)(ポール)76.3 有効径(Φmm)(ポール)55 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鋳造品のため寸法に誤差が生じることがありますのでご了承ください。
※使用されるキャビネットの板厚や収納物質量によっては、取付座面の補強が必要となる場合がありますので、別途対策を施してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする