※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDS-A 盤用スペースダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)300 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 注文コード45145493 品番BDS12-43AC
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法B・塗装色など72種類から選べます 他の種類を見る

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。

材質 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 寸法A(mm)400 寸法B(mm)300 寸法C(mm)120 適合キャビネットヨコ幅400mmのキャビネット用 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする