アクリアGPACマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 45145575 品番 111562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。

用途ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音 仕様入数(m2):12 長さ(mm)1370 幅(mm)430 厚さ(mm)50 熱伝導率(W/mk)0.034 認定番号(不燃)NM-3470 密度(kg/m3)24 各種認証JIS A 9521(F☆☆☆☆) 熱抵抗値(m2K/W)1.5
注意
※全面がポリエチレンフィルムに包まれたフルパック品です。
※熱伝導率はJIS A 9521の規定値です。(測定温度23℃)
※火災防止上、アクリアGPACマットの外被材(ポリエチレンフィルム)に裸火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないでください。
※天井に使用する場合、ダウンライトはSB形あるいはSG形をご使用ください。M形は使用しないでください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする