旭ファイバーグラス
アクリアGPACマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚)
1ケース(20枚)
1ケース(10枚)
厚さ(mm)
100
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
45145584
品番
111563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。
用途
ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音
仕様
入数(m
2
):6
長さ(mm)
1370
幅(mm)
430
厚さ(mm)
100
熱伝導率(W/mk)
0.034
認定番号
(不燃)NM-3470
密度(kg/m
3
)
24
各種認証
JIS A 6301(F☆☆☆☆)
熱抵抗値(m
2
K/W)
2.9
注意
※全面がポリエチレンフィルムに包まれたフルパック品です。
※熱伝導率はJIS A 9521の規定値です。(測定温度23℃)
※火災防止上、アクリアGPACマットの外被材(ポリエチレンフィルム)に裸火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないでください。
※天井に使用する場合、ダウンライトはSB形あるいはSG形をご使用ください。M形は使用しないでください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません