113405 アクリアマットα 旭ファイバーグラス 45145645

113405 アクリアマットα 旭ファイバーグラス 45145645
113405 アクリアマットα 旭ファイバーグラス 45145645

アクリアマットα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(8枚)注文コード45145645品番113405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

18ミクロン厚n防湿フィルム付の製品
高性能グラスウールです。
従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。
6面パックのフルパック仕様でです。

用途
天井の断熱
長さ(mm)1370幅(mm)455厚さ(mm)155熱伝導率(W/mk)0.034密度(kg/m3)20施工面積約1.5坪分熱抵抗値(m2K/W)4.6
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする