※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PMC ポール用金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45146297
品番
PMC-1540
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2
バンド:1.2、1.6
材質
鉄
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
質量(kg)
2.2
寸法L(mm)
147
表面処理
溶融亜鉛めっき
ポール径(Φmm)
250〜400用
適合キャビネット
ヨコ幅150mmのキャビネット用
取付可能質量(kg)
150以下
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。