※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMC ポール用金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45146315 品番 PMC-208
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2
バンド:1.2、1.6
材質 セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 質量(kg)1.4 寸法L(mm)190 表面処理溶融亜鉛めっき ポール径(Φmm)60〜80用 適合キャビネットヨコ幅200mmのキャビネット用 取付可能質量(kg)150以下
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする