画像準備中

PMC ポール用金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法L(mm)190 注文コード45146333 品番PMC-2017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,850
この商品は寸法Lなど29種類から選べます 他の種類を見る
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2
バンド:1.2、1.6
材質 セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 質量(kg)1.6 寸法L(mm)190 表面処理溶融亜鉛めっき ポール径(Φmm)120〜170用 適合キャビネットヨコ幅200mmのキャビネット用 取付可能質量(kg)150以下
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45146333 PMC-2017 32126787 PMC-2017 PMC型ポール用金具 日東工業 PMC型ポール用金具 日東工業 1セット 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする