ZAN6967 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45146458

ZAN6967 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45146458
ZAN6967 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45146458

ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1960アカシア関連資料(1.2MB)注文コード45146458品番ZAN6967
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用玄関框

用途玄関框長さ(mm)1960幅(mm)90厚さ(mm)150アカシア
関連資料:(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする