※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CM コン柱用金具
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45146787
品番
CM-300
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
鉄
仕様
幅20mm以下のバンド用
質量(kg)
0.36
寸法L(mm)
220
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
3
取付可能ポール径(Φmm)
130〜400
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
ヨコ幅250mm、300mmのキャビネット用
取付可能質量(kg)
100以下