日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CM コン柱用金具
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45146796
品番
CM-400
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
鉄
仕様
幅20mm以下のバンド用
質量(kg)
0.52
寸法L(mm)
320
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
3
取付可能ポール径(Φmm)
130〜400
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
ヨコ幅350mm、400mmのキャビネット用
取付可能質量(kg)
100以下