※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CM コン柱用金具
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45146823
品番
CM-400W
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
鉄
仕様
幅25mm以下のバンド用
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
320
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
3
取付可能ポール径(Φmm)
130〜400
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
ヨコ幅350mm、400mmのキャビネット用
取付可能質量(kg)
150以下