※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FX パイプ掛金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45146875
品番
FX-1
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
鉄
適合
Φ50mm用
セット内容
金具2本、取付ねじ付
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応