日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
SCM ステンレスコン柱用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45146902
品番
SCM-500W
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質(ヘッド)
ステンレス(SUS304)
仕様
幅25mm以下のバンド用
質量(kg)
0.74
寸法L(mm)
400
板厚(mm)
3
取付可能ポール径(Φmm)
130〜400
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
ヨコ幅500mmのキャビネット用
取付可能質量(kg)
150以下