※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP33 セパレータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45147033
品番
BP33-451
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)
付属品
取付ねじ付
寸法A(mm)
450
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
135
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応