ZAN69A24 エアリス-α 玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45147045

ZAN69A24 エアリス-α 玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45147045
ZAN69A24 エアリス-α 玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45147045

エアリス-α 玄関框 着色塗装品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本ミストグレー注文コード45147045品番ZAN69A24
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エアリス-α用玄関框

用途
玄関框
長さ(mm)1960幅(mm)90厚さ(mm)150ミストグレー
関連資料:(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする