純正品でなく半信半疑でしたがマッチングが良くて次回も購入しようと考えてます。
価格がお手頃で、車検を通す前に自分で交換してみました。この価格であれば、交換も気にせずに毎年行ってもよいかと思えます。品質も特に今のところ問題なく使用できており今後も問題ないかと思います。
年1回交換しています。
カー用品屋さんより安いと思います。消耗品なので安くて助かります。
たまたまこちらでお安く買えたので使用してますが、
純正の半額以下にも関わらず、作りも特に変わりありませんし、
交換後は調子もいいので問題ないです。
耐久性が劣るなどあるかも知れませんが、これなら毎年交換しても問題ないかと思います。
個体差かもしれませんが、どうもブローバイが多いエンジンのようなので早めの
交換が却っていいかと思います。
こちらよりホンダ純正の方が周りの気密性は良さそうで流石に純正です
純正は取付取外し時に引っかかる感じですが
こちらのフィルターは簡単に嵌りました
気密性は今一ですがカバーで挟み込むので
特に問題は無いと思われます
純正の半分の価格ですので良いのでは。。
クロスビーに取り付けました。MIDE in JAPANの表示が本体に有りました。価格も純正部品より安いので車検ごとに交換していきます。