※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP36 低圧サポータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
寸法L(mm)
18
材質
ポリプロピレン
注文コード
45147182
品番
BP36-35BM8
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
黒
付属品
-
仕様
ボルト、ナット
セット内容
20コ入
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
35
深さ(mm)
11
寸法A(Φmm)
35
寸法E
M8
寸法D
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。