曜日別特売
ZHM63M04 ライブナチュラルプレミアム 付框 着色塗装品 MOMENT用(プラスオン用) 朝日ウッドテック 45147605

ZHM63M04 ライブナチュラルプレミアム 付框 着色塗装品 MOMENT用(プラスオン用) 朝日ウッドテック 45147605
ZHM63M04 ライブナチュラルプレミアム 付框 着色塗装品 MOMENT用(プラスオン用) 朝日ウッドテック 45147605

ライブナチュラルプレミアム 付框 着色塗装品 MOMENT用(プラスオン用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可車上渡し17日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1960フィセル(ヘンプベージュ)注文コード45147605品番ZHM63M04
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ライブナチュラルプレミアム MOMENT用(プラスオン用)付框

用途付け框長さ(mm)1960幅(mm)30厚さ(mm)120フィセル(ヘンプベージュ)
関連資料:(1.2MB)
注意
※受注生産品につき、納期が変動する場合がございます。また、注文後のキャンセル不可となります。予めご了承ください。
※表面に厚めの突き板を使用し、ライブナチュラルプレミアムと調和する仕上げにしています。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする