ZHP6547 ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148190

ZHP6547 ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148190
ZHP6547 ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148190

ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1960シカモア用注文コード45148190品番ZHP6547
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ライブナチュラルORIGINAL用付框

用途
付け框
長さ(mm)1960幅(mm)30厚さ(mm)150シカモア用
関連資料:(1.2MB)
注意
※サペリは受注生産品につき、納期が変動する場合がございます。また、注文後のキャンセル不可となります。予めご了承ください。
※フロアのような耐傷性能はありませんのでご了承ください。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする