曜日別特売
ZHP6337 ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148296

ZHP6337 ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148296
ZHP6337 ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148296

ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1本長さ(mm)1960カリン注文コード45148296品番ZHP6337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500

ライブナチュラルORIGINAL用付框

用途付け框長さ(mm)1960幅(mm)30厚さ(mm)120カリン
関連資料:(1.2MB)
注意
※サペリは受注生産品につき、納期が変動する場合がございます。また、注文後のキャンセル不可となります。予めご了承ください。
※フロアのような耐傷性能はありませんのでご了承ください。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする