※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レール式端子台 経済形ターミナルユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
45148327
品番
TBU-20R
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
PPE樹脂(TBU-15R〜100R)
仕様
IECレール取付:可
定格適合電線
3.5mm
2
定格通電電流
30A
端子ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応