※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レール式端子台 経済形ターミナルユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(45個)
注文コード
45148345
品番
TBU-50R
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
PPE樹脂(TBU-15R〜100R)
仕様
IECレール取付:可
定格適合電線
14mm
2
定格通電電流
70A
端子ねじ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応