ZHN63A01 エアリス-α 付框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45148375

ZHN63A01 エアリス-α 付框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45148375
ZHN63A01 エアリス-α 付框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45148375

エアリス-α 付框 着色塗装品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本パールホワイト注文コード45148375品番ZHN63A01
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エアリス-α用付框

用途
付け框
長さ(mm)1960幅(mm)30厚さ(mm)120パールホワイト
関連資料:(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする