TBU-15RU レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット 日東工業 45148397

レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(60個)
端子ねじM3.5
内容量1セット(60個)注文コード45148397品番TBU-15RU
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

端子ねじが脱落しないねじアップ形です。

仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2定格通電電流20A端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45148397
2017-05-29
用途: 制御盤の作成他

商品については特段不具合な点は見当たりません。当然といえば当然ですが、端子台は基本他メーカーとの組み合わせの互換はありません。組端子の場合オプション品などの流用される際は同一メーカーのものとなりますので購入する際十分確認しての購入となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする