レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(45個) 注文コード 45148415 品番 TBU-30RU
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

端子ねじが脱落しないねじアップ形です。

仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線5.5mm2 定格通電電流40A 端子ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)PPE樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45148397
2017-05-29
用途:
制御盤の作成他

商品については特段不具合な点は見当たりません。当然といえば当然ですが、端子台は基本他メーカーとの組み合わせの互換はありません。組端子の場合オプション品などの流用される際は同一メーカーのものとなりますので購入する際十分確認しての購入となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする