朝日ウッドテック
ライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
オーク
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
ハードメイプル
オーク
バーチ
シカモア用
アカシア用
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45148759
品番
LZAN90N5
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MRX 玄関框
用途
12mmフローリング用玄関框
長さ(mm)
2950
幅(mm)
100
厚さ(mm)
165
色
オーク
関連資料:
(1.36MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。