曜日別特売
LZAN6062 エアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45148969

LZAN6062 エアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45148969
LZAN6062 エアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45148969

エアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
カジュアルブラウン
長さ(mm)1960
内容量1本注文コード45148969品番LZAN6062
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エアリスα(・ライブナチュラルプレミアムMOMENT・ライブナチュラルプラスオン)用L型玄関框

用途12mmフローリング用玄関框長さ(mm)1960幅(mm)100厚さ(mm)165カジュアルブラウン
関連資料:(1.36MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする