LZAN606A24 エアリス-α 6mm用 L型玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45149075

LZAN606A24 エアリス-α 6mm用 L型玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45149075
LZAN606A24 エアリス-α 6mm用 L型玄関框 着色塗装品 朝日ウッドテック 45149075

エアリス-α 6mm用 L型玄関框 着色塗装品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ミストグレー
内容量1本注文コード45149075品番LZAN606A24
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エアリスαスーパー6用L型玄関框

用途
6mmフローリング用玄関框
長さ(mm)1960幅(mm)100厚さ(mm)165ミストグレー
関連資料:(1.36MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする