朝日ウッドテック
アネックスST 12mm用 L型玄関框
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ホワイトマロン柄
ホワイトマロン柄
ホワイトチェスナット柄
ノースチェスナット柄
ソウアッシュ柄
メイプル柄
オーク柄
モカエルム柄
クリアチェリー柄
ウォルナット柄
ヒッコリー柄
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45149136
品番
LZA60S506
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アネックスST用L型玄関框
用途
12mmフローリング用玄関框
長さ(mm)
1960
幅(mm)
100
厚さ(mm)
165
色
ホワイトマロン柄
関連資料:
(1.36MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。