朝日ウッドテック
インターフィット 巾木 長さ1970mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
1セット(20本)
1本
色
メイプル柄
ホワイト
アフリカンチェリー
アメリカンウォルナット
ハードメイプル色
バーチクリア色
カジュアルイエロー
イノセントホワイト
ペールグレー
メイプル柄
ホワイトマロン柄
クリアチェリー柄
ウォルナット柄
モカエルム柄
ホワイトチェスナット柄
ノースチェスナット柄
ソウアッシュ柄
オーク柄
ヒッコリー柄
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
45149364
品番
IFH-22S503C
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
巾木
長さ(mm)
1970
幅(mm)
60
厚さ(mm)
7
色
メイプル柄
対応色
(フロア)メイプル柄
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。