曜日別特売
IFH-24S503C インターフィット 巾木 長さ3950mm 朝日ウッドテック 45149730

IFH-24S503C インターフィット 巾木 長さ3950mm 朝日ウッドテック 45149730
IFH-24S503C インターフィット 巾木 長さ3950mm 朝日ウッドテック 45149730

インターフィット 巾木 長さ3950mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
メイプル柄
内容量1セット(10本)注文コード45149730品番IFH-24S503C
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途巾木長さ(mm)3950幅(mm)60厚さ(mm)7メイプル柄対応色(フロア)メイプル柄
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする