朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 見切り
インターフィット 床見切り(被せ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45150220
品番
IL841V6
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
900
幅(mm)
35
厚さ(mm)
15.3
色
バーチ色
対応色
(フロア推奨)バーチ・オーク・ラテブラウン・オーク柄
関連資料:
(1.29MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。