朝日ウッドテック
インターフィット 床見切り(被せ型) スマートハード用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
メイプル色
ホワイト色
メイプル色
バーチ色
オーク色
ウォルナット色
ペールグレー色
ブラックチェリー色
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45150414
品番
IL812M6
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1800
幅(mm)
26
厚さ(mm)
11.5
色
メイプル色
関連資料:
(1.29MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。