※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)
朝日ウッドテック
インターフィット 床見切りN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
オーク
オーク
オーク
ハードメイプル
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
パールホワイト
イノセントホワイト
ペールグレー
ミストグレー
ラテブラウン
ドライベージュ
カジュアルイエロー
カジュアルブラウン
ホワイトマロン柄
ホワイトチェスナット柄
ノースチェスナット柄
ソウアッシュ柄
メイプル柄
オーク柄
モカエルム柄
クリアチェリー柄
ウォルナット柄
ヒッコリー柄
仕上
塗装品(ムク材)
着色品(ムク材)
塗装品(ムク材)
オレフィンシート
長さ(mm)
1820
1820
910
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45150606
品番
L82P-018T
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1820
幅(mm)
35
厚さ(mm)
14
色
オーク
仕上
塗装品(ムク材)
適合シリーズ
ライブナチュラル
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。