※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)
朝日ウッドテック
インターフィット 床見切りN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ホワイトチェスナット柄
ホワイトチェスナット柄
ホワイトチェスナット柄
ホワイトマロン柄
ノースチェスナット柄
ソウアッシュ柄
メイプル柄
オーク柄
モカエルム柄
クリアチェリー柄
ウォルナット柄
ヒッコリー柄
ハードメイプル
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
オーク
パールホワイト
イノセントホワイト
ペールグレー
ミストグレー
ラテブラウン
ドライベージュ
カジュアルイエロー
カジュアルブラウン
仕上
オレフィンシート
着色品(ムク材)
塗装品(ムク材)
オレフィンシート
長さ(mm)
1820
1820
910
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45150825
品番
L82S518-018
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1820
幅(mm)
35
厚さ(mm)
14
色
ホワイトチェスナット柄
仕上
オレフィンシート
適合シリーズ
アネックス
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。