L8845A01-009S インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 45151078

※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)

L8845A01-009S インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 45151078
L8845A01-009S インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 45151078
L8845A01-009S インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 45151078

インターフィット 床見切りO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
パールホワイト
パールホワイト
ハードメイプル
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
イノセントホワイト
ペールグレー
ミストグレー
ラテブラウン
ドライベージュ
カジュアルイエロー
カジュアルブラウン
オーク
ホワイトマロン柄
ホワイトチェスナット柄
ノースチェスナット柄
ソウアッシュ柄
メイプル柄
オーク柄
モカエルム柄
クリアチェリー柄
ウォルナット柄
ヒッコリー柄
仕上着色品(ムク材)
長さ(mm)910
内容量1本注文コード45151078品番L8845A01-009S
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途
床見切り
長さ(mm)910幅(mm)35厚さ(mm)14パールホワイト仕上着色品(ムク材)適合シリーズエアリス-α
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする