L88S519-018 インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 45151175

※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)

L88S519-018 インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 45151175
L88S519-018 インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 45151175
L88S519-018 インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 45151175

インターフィット 床見切りO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ノースチェスナット柄
ノースチェスナット柄
ホワイトマロン柄
ホワイトチェスナット柄
ソウアッシュ柄
メイプル柄
オーク柄
モカエルム柄
クリアチェリー柄
ウォルナット柄
ヒッコリー柄
ハードメイプル
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
オーク
パールホワイト
イノセントホワイト
ペールグレー
ミストグレー
ラテブラウン
ドライベージュ
カジュアルイエロー
カジュアルブラウン
仕上オレフィンシート
長さ(mm)1820
内容量1本注文コード45151175品番L88S519-018
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途床見切り長さ(mm)1820幅(mm)35厚さ(mm)14ノースチェスナット柄仕上オレフィンシート適合シリーズアネックス
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする