※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)
朝日ウッドテック
インターフィット スロープ型見切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
カジュアルイエロー
カジュアルイエロー
カジュアルイエロー
シカモア
ハードメイプル
バーチ
オーク
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
パールホワイト
イノセントホワイト
ペールグレー
ミストグレー
ラテブラウン
ドライベージュ
カジュアルブラウン
ホワイトマロン柄
ホワイトチェスナット柄
ノースチェスナット柄
ソウアッシュ柄
メイプル柄
オーク柄
モカエルム柄
クリアチェリー柄
ウォルナット柄
ヒッコリー柄
ドライウォルナット
ドライメイプル
ドライオーク
シュガーホワイト
ライトグレー
ミッドグレー
仕上
突板着色
突板着色
オレフィンシート
着色塗装品
厚さ(mm)
15
15
9.4
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45151376
品番
RSM126L5A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1820
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
色
カジュアルイエロー
対応
(フロア厚)12mm用
仕上
突板着色
適合シリーズ
エアリス-α
注意
※オーク用とカジュアルイエロー用は兼用です。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。