※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)
朝日ウッドテック
インターフィット スロープ型見切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ソウアッシュ柄
ソウアッシュ柄
ソウアッシュ柄
ホワイトマロン柄
メイプル柄
オーク柄
ウォルナット柄
シカモア
ハードメイプル
バーチ
オーク
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
パールホワイト
イノセントホワイト
ペールグレー
ミストグレー
ラテブラウン
ドライベージュ
カジュアルイエロー
カジュアルブラウン
ホワイトチェスナット柄
ノースチェスナット柄
モカエルム柄
クリアチェリー柄
ヒッコリー柄
ドライウォルナット
ドライメイプル
ドライオーク
シュガーホワイト
ライトグレー
ミッドグレー
仕上
オレフィンシート
突板着色
オレフィンシート
着色塗装品
厚さ(mm)
9.4
15
9.4
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45151647
品番
RSM066S520A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1820
幅(mm)
30
厚さ(mm)
9.4
色
ソウアッシュ柄
対応
(フロア厚)6mm用
仕上
オレフィンシート
適合シリーズ
アネックス
注意
※オーク用とカジュアルイエロー用は兼用です。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。