ヘリンボーン フローリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(40枚) 注文コード 45152015 品番 MHR02S
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ヨーロッパの歴史的建造物にも採用されるヘリンボーン。
その見た目がニシン(Herring)の骨(Bone)のように見えることが語源の、2種類の短いピースを組み合わせて山型の形状を作っていく伝統的な貼りパターンで、個性的な空間に仕上がります。
表面化粧材に2mm厚の無垢材挽き板を使用しており、素材感や重厚感を感じることが出来ます。
天然木のフローリングは、見る角度や光を受ける向きによって表情が変化します。ヘリンボーンでは、V字型に施工する特性上、表情の変化が顕著に現れることがあります。
同じ位置のフローリングでも(画像★印)光を受ける向きにより表情が変わります。
天然木ならではの表情の変化をお楽しみください。

ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。
オーク:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。

用途住宅用/床暖房対応 仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス 長さ(mm)428.5 幅(mm)90 厚さ(mm)12 ブラックウォルナット 梱包内容Aタイプ×20枚、Bタイプ×20枚、合計約1.54m2 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(1.59MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※キャラクターの出現は製品一枚一枚異なります。
※天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。
※土足用にもお使いいただけます。
※床暖房ご使用の場合、フローリングの貼り方向にご注意ください。また床暖房として施工する際や、複雑な間取りの施工時には「雇い実(MHR1YT)」をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする